Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAD2 145 Psi 120f | AC9EWJ

SPEEDAIRE Regulator de aer colector 3GAD2 145 Psi 120f

În stoc
Articol: AC9EWJ Model: 3GAD2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€301.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer colector
Buton de reglareRundă
Gama de reglare5 la 125 psi
Coeficientul de volum0.43
Port de gabarit1/4 "NPT
Clasa ISO1
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.120 grade F
Inălțime totală2.72 "
Lungime totală6.42 "
Lățimea totală0.72 "
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumClasa ISOInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Regulator de aer pentru colector SPEEDAIRE 3GAA6 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAA7 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€368.45
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAA8 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€397.04
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAA9 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAD1 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€304.92
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAD3 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
Regulator de aer al galeriei SPEEDAIRE 3GAD4 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Regulator de aer colector 3GAD2 145 Psi 120f
€301.75 /unitate