Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-4CNW500 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 1/4-20 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WZC

HELICOIL A3585-4CNW500 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WZC Model: A3585-4CNW500
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
€254.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiuluiH
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-4CNW500 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 100 buc.
€254.21 /ambalaj