Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R1185-12 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 3/4-10, 4PK | CH3VCF

HELICOIL R1185-12 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 3/4-10, 4 buc.

În stoc
Articol: CH3VCF Model: R1185-12
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
€96.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului25 / 32 "
Dia bobină gratuită.0.893 "
Introduceți lungimea1.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet4
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetAlergare liberă, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R1185-12 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 3/4-10, 4 buc.
€96.15 /ambalaj