Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R1185-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/4-20, 12PK | CH3VCJ

HELICOIL R1185-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/4-20, 12 buc.

În stoc
Articol: CH3VCJ Model: R1185-4
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
€48.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiuluiH
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet12
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetAlergare liberă, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R1185-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/4-20, 12 buc.
€48.10 /ambalaj