Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL T3585-02C129S Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 2-56 Thread Size, 1000PK | CH3XLJ

HELICOIL T3585-02C129S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 2-56, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3XLJ Model: T3585-02C129S

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,196.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare UNC
Dimensiunea burghiului3 / 32 "
Dia bobină gratuită.0.145 "
Introduceți lungimea0.129 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2-56
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T3585-02C129S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 2-56, 1000 buc.
€1,196.36 /ambalaj