HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugă Pachet 12 x 0.8 ml 12 tuburi | AH8DTD 38LY66

HETTICH Pachet centrifugă 185MICRO12-PED 12 x 0.8 ml 12 tuburi

În stoc
Articol: AH8DTD Model: 185MICRO12-PEDCrucea Ref: 38LY66

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,995.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de centrifugare
Amplificatoare AC2.5
Rotor unghiularY
Capacitate12 x 0.8 ml
CuloriAlb
ConformitateTUV, CE, ISO 13485
Diametru13.9 "
Înălţime9"
Susține12 tuburi
MaterialPlastic, Metal
RCF maxim13,300 xg
Dimensiunea maximă a eprubetei8mm x 4 mm
Tipul motoruluifără perii
Viteză13,300 rpm
Control de vitezaProgramabile
Dimensiunea tubului0.8mL
TipMicrolitru
Tensiune (AC)100 la 127
Lăţime10.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAmplificatoare ACCapacitateDimensiunea tubuluiTipTensiune (AC)LăţimeDiametruPreț
Pachet centrifugă HETTICH 185MICRO12 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€4,705.18
HETTICH 185MICROSC Centrifuga Pachet 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml până la 2.0 mlMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€4,863.79
Pachet centrifugă HETTICH 185MICROSC-BC 18 x 2.0 ml 18 tuburi | AH8DTG 38LY69 185MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€5,470.42
Pachet centrifugă HETTICH 200CRYO 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€7,451.77
Pachet centrifugă HETTICH 200CRYO-BC 20 x 1.8 ml 20 tuburi | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€8,428.44
Pachet centrifugă HETTICH 200MICRO24 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€6,838.65
Pachet centrifugă HETTICH 200MICRO24-BC 24 x 2.0 ml | AH8DTL 38LY73 200MICRO24-BC-224 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€7,100.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HETTICH Pachet centrifugă 185MICRO12-PED 12 x 0.8 ml 12 tuburi
€4,995.59 /unitate