Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS PB31-F Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 9-3/8 inch Lungime Albastru deschis | AC8NBB 3CLR4

LEWISBINS PB31-F Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 9-3/8 inch lungime Albastru deschis

În stoc
Articol: AC8NBB Model: PB31-F Lt BlueCrucea Ref: 3CLR4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.81 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară5"
Lungime interioară8.375 "
Lățimea interioară8"
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară9.375 "
Lățimea exterioară8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS PB10-F Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 3-1/2 inch Lungime 4 inch Lățime | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Blue2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"€7.78
LEWISBINS PB10-X Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 3-1/2 inch Lungime 4 inch Lățime | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Blue2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"€7.71
LEWISBINS PB20-F Lt Blue Coș de gunoi pentru suspendare și stivuire, lungime 7 inchi, albastru deschis | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"€5.51
LEWISBINS PB20-X Lt Blue Coș cu suspendare și stivuire 7 inch lungime Albastru deschis | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"€17.53
LEWISBINS PB22-F Lt. Blue Coșul de agățat și stivuit 6-5/8 inch Lungime Albastru deschis | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Lt. Albastru2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "€19.61
LEWISBINS PB22-X Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 6-5/8 inch Lungime Albastru deschis | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Blue2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "€18.86
LEWISBINS PB30-F Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 9-1/2 inch Lungime Albastru deschis | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Blue5"8.375 "5"40 lb.5"9.5 "5.75 "€13.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS PB31-F Lt Blue Coș pentru agățat și stivuit 9-3/8 inch lungime Albastru deschis
€26.81 /unitate