HONEYWELL Comutator sub-miniatural de acționare cu pârghie dreaptă


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.77 " , Formular de contact: SPDT , Evaluare curentă: 5A , Adâncime: 0.25 " , Călătorie diferențială: 0.11 " , Înălțime: 0.5 " , Material carcasă: Fenolice de uz general , Lungime: 0.8 " , Max. Înainte de călătorie: 0.31 " , Dimensiune de montare: 0.38 "Centre , Forța de operare: 0.53 uncie , în timpul călătoriei: 0.057 " , Forța de eliberare: 0.07 uncie , Tip de actuator: Pârghie dreaptă , Voltaj: 250 VAC
StilModelTemp. De funcționare GamăTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
A
311SM3-H58
-65 grade până la 250 grade FConectare rapidă€29.81
B
311SM3-T
-67 grade până la 257 grade FTurnul de lipit€34.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?