Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini întrerupător cu închidere 5a Spdt Pârghie dreaptă | AB7TMF 24A179

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt pârghie dreaptă

În stoc
Element: AB7TMF Model: 311SM3-TCrucea Ref: 24A179

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€34.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator subminiatural
Lungimea actuatorului1.77 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent5A
Adâncime0.25 "
Călătorie diferențială0.11 "
Înălţime0.5 "
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime0.8 "
Max. Înaintea călătoriei0.31 "
Dimensiunea de montare0.38 "Centre
Forța de operare0.53 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 257 grade F
Peste călătorii0.057 "
Eliberați Forța0.07 uncie
Tipul terminaluluiTurnul de lipit
Tipul de actuatorPârghie dreaptă
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăTipul terminaluluiPreț
HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Pârghie dreaptă | AB7TME 24A178 311SM3-H58-65 grade până la 250 grade FConectare rapidă€29.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt pârghie dreaptă
€34.21 /unitate