HETTICH Centrifuga de microlitri 185MICRO24 1.5 x 2.0 ml 24 tuburi

În stoc
Articol: AH8DTE Model: 185MICRO24Crucea Ref: 38LY67

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,796.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrifuga de microlitri
Amplificatoare AC2.5
Rotor unghiularY
Capacitate24 x 2.0 ml
CuloriAlb
ConformitateTUV, CE, ISO 13485
Diametru13.9 "
Înălţime9"
Susține24 de tuburi de microlitri
MaterialPlastic, Metal
RCF maxim17,008
Dimensiunea maximă a eprubetei1.5 ml până la 2.0 ml
Tipul motoruluifără perii
Viteză13,300 rpm
Control de vitezaProgramabile
Dimensiunea tubului1.5 ml până la 2.0 ml
TipMicrolitru
Tensiune (AC)100 la 127
Lăţime10.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HETTICH Centrifuga de microlitri 185MICRO24 1.5 x 2.0 ml 24 tuburi
€4,796.09 /unitate