HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FFJ 2TA27

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Furtun de conductă 3 inch ID

În stoc
Articol: AC3FFJ Model: 0631-0300-0002-60Crucea Ref: 2TA27

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€644.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire3.4 "
CuloriNegru
În interiorul Dia.3"
Lungime25ft
MaterialFilm de polieter uretan
Max. curgereCfm 320
Presiune maximă24 psi
Numărul de straturi3
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului24 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8625
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)51.05
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăNumărul de straturiEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"Cfm 32013 psi210 "Hg€464.89
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002-603.1 "4"Cfm 5509 psi29 "Hg€595.83
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"Cfm 7108 psi27 "Hg€710.66
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Furtun de conductă 6 inch Id | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"Cfm 10307 psi25 "Hg€568.77
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "Cfm 35808 psi22 "Hg€1,367.09
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FFK 2TA28 0631-0400-0002-604.4 "4"Cfm 55019 psi323 "Hg€733.50
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FFL 2TA29 0631-0500-0002-605.2 "5"Cfm 71016 psi318 "Hg€1,003.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Furtun de conductă 3 inch ID
€644.82 /unitate