HILMAN ROLLERS KRS-8-4S Echipament Kit role pivotante 16000 Lb. | AF2NER 6W042

HILMAN ROLLERS KRS-8-4S Echipament Kit role pivotante 16000 lb.

În stoc
Element: AF2NER Model: KRS-8-4SCrucea Ref: 6W042

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,623.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de role pentru echipamente
mâner Lungime36 "
Capacitate de încărcare16,000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală4.125 "
Lungimea rolei6-1/2 "
Tip rolePivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.92
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8431390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP Echipament Kit role 240000 Lb. pivotant | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb.8"15 "8"€10,477.67
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP Echipament Kit role 400000 Lb. pivotant | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb.8 15 / 16 "21 "8"€13,979.72
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Echipament Kit role 8000 lb. pivotant | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 lb.3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,811.92
HILMAN ROLLERS KNRS-8-SLP Echipament Kit role 16000 Lb. pivotant | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb.5"10.5 "5.75 "€3,922.07
HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Echipament Kit role 24000 Lb. pivotant | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 lb.5.25 "10.5 "5.75 "€4,401.07
HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP Echipament Kit role 48000 Lb. pivotant | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb.5.125 "12.75 "6.375 "€5,093.42
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP Echipament Kit role 30000 Lb. pivotant | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb.5"10.5 "5.75 "€3,972.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-8-4S Echipament Kit role pivotante 16000 lb.
€2,623.09 /unitate