Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A10106PHC Carcasa nemetalica 10.05 inchi inaltime x 10.05 inchi latime | AG2TPL 32FR46

HOFFMAN A10106PHC Carcasa nemetalica 10.05 inchi inaltime x 10.05 inchi latime

În stoc
Articol: AG2TPL Model: A10106PHCCrucea Ref: 32FR46
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
€291.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriLumina gri
Adâncime6.38 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 Gri deschis texturat
Garniturăpoliuretan
Înălţime10.05 "
Panou interiorA10P10AL
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialPoliester filat fără sticlă
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime10.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1084PHC Carcasa nemetalica 10.12 inchi inaltime x 8.12 inchi latime | AG2TPM 32FR47 A1084PHC4.38 "10.12 "32FR728.12 "€275.05
HOFFMAN A12106PHC Carcasa nemetalica 12.08 inchi inaltime x 10.08 inchi latime | AG2TPN 32FR48 A12106PHC6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€338.75
HOFFMAN A14128PHC Carcasa nemetalica 14.02 inchi inaltime x 12.01 inchi latime | AG2TPP 32FR49 A14128PHC8.35 "14.02 "32FR8112.01 "€402.85
HOFFMAN A16148PHC Carcasa nemetalica 16.02 inchi inaltime x 14.01 inchi latime | AG2TPQ 32FR50 A16148PHC8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€458.44
HOFFMAN A181610PHC Carcasa nemetalica 17.95 inchi inaltime x 15.94 inchi latime | AG2TPR 32FR51 A181610PHC10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€566.05
HOFFMAN A664PHC Carcasa nemetalica 6.12 inchi inaltime x 6.12 inchi latime | AG2TPT 32FR52 A664PHC4.38 "6.12 "32FR916.12 "€213.92
HOFFMAN A864PHC Carcasa nemetalica 8.12 inchi inaltime x 6.12 inchi latime | AG2TPU 32FR53 A864PHC4.38 "8.12 "32FR946.12 "€219.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A10106PHC Carcasa nemetalica 10.05 inchi inaltime x 10.05 inchi latime
€291.42 /unitate