HOFFMAN A20SA2208LP Carcasa metalica 20 inchi inaltime x 21.38 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QPT 32FA90

HOFFMAN A20SA2208LP Carcasă metalică 20 inci înălțime x 21.38 inci lățime x 8 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QPT Model: A20SA2208LPCrucea Ref: 32FA90

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,780.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați carcasa
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime20 "
Panou interior32FT35
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime21.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A24SA2608LP Carcasa metalica 24 inchi inaltime x 25.38 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "€1,891.84
HOFFMAN A24SA2610LP Carcasa metalica 24 inchi inaltime x 25.38 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "€2,050.60
HOFFMAN A30SA2608LP Carcasa metalica 30 inchi inaltime x 25.38 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "€2,089.52
HOFFMAN A30SA2610LP Carcasa metalica 30 inchi inaltime x 25.38 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QPX 32FA94 A30SA2610LP10 "30 "32FT5025.38 "€2,395.04
HOFFMAN A36SA2608LP Carcasa metalica 36 inchi inaltime x 25.38 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "€2,484.86
HOFFMAN A36SA3210LP Carcasă metalică 36 inci înălțime x 31.38 inci lățime perete | AG2QPZ 32FA96 A36SA3210LP10 "36 "32FT5731.38 "€2,716.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A20SA2208LP Carcasă metalică 20 inci înălțime x 21.38 inci lățime x 8 inci adâncime
€1,780.36 /unitate