HOFFMAN A24H24ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 24 inchi înălțime x 24 inci lățime | AG2QVH 32FC70

HOFFMAN A24H24ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime

În stoc
Articol: AG2QVH Model: A24H24ALPCrucea Ref: 32FC70

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,315.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime24 "
Panou interior32FT44
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.63
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A16H12ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 6 inci adâncime | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "€1,423.57
HOFFMAN A16H12BLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 8 inchi adâncime | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "€1,303.24
HOFFMAN A16H16ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "€1,511.73
HOFFMAN A20H16ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 6 inci adâncime | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "€1,451.42
HOFFMAN A20H16BLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "€1,775.86
HOFFMAN A20H16CLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 10 inchi adâncime | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "€1,769.85
HOFFMAN A20H20ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "€1,765.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A24H24ALP Carcasă metalică cutie de joncțiune 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime
€2,315.71 /unitate