HOFFMAN AHE24X24X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 24 Înălțime x 24 L x 6 Adâncime | AG2RKM 32FG31

HOFFMAN AHE24X24X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 24" înălțime x 24" l x 6" adâncime

În stoc
Articol: AG2RKM Model: AHE24X24X6Crucea Ref: 32FG31

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€607.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime24 "
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)61.6
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN AHE6X6X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime IP30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€66.84
HOFFMAN AHE8X8X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inchi lățime IP30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€83.80
HOFFMAN AHE8X8X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€98.76
HOFFMAN AHE10X10X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inci înălțime x 10 inci lățime IP30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€131.12
HOFFMAN AHE12X12X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 12" înălțime x 12" l x 4" adâncime | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€130.14
HOFFMAN AHE12X12X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€157.95
HOFFMAN AHE16X16X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 16" l x 6" adâncime | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€234.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN AHE24X24X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 24" înălțime x 24" l x 6" adâncime
€607.89 /unitate