Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN ASE6X6X6 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QRL 32FG44

HOFFMAN ASE6X6X6 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 6 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QRL Model: ASE6X6X6Crucea Ref: 32FG44
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
€61.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime6"
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)17.48
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsLăţimePreț
HOFFMAN ASE6X6X4NK Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"Pulbere de poliester ANSI 616"Fără eliminări6"€49.36
HOFFMAN ASG6X6X6NK Carcasa metalica cu tragere cu șuruburi, înălțime de 6 inchi | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvanizat6"Fără eliminări6"€50.88
HOFFMAN ASE6X6X6NK Carcasa metalica cu tragere 6 inchi latime IP30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"Pulbere de poliester ANSI 616"Fără eliminări6"€59.30
HOFFMAN ASE8X6X4NK Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 4 inci adâncime | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"Pulbere de poliester ANSI 618"Fără eliminări6"€65.24
HOFFMAN ASG4X4X4NK Carcasa metalica cu tragere din otel carbon cu inaltime de 4 inchi | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvanizat4"Fără eliminări4"€38.03
HOFFMAN ASE4X4X4NK Carcasa metalica cu tragere din otel carbon Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"Pulbere de poliester ANSI 614"Fără eliminări4"€39.43
HOFFMAN ASG6X4X4NK Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 4 inci lățime IP30 | AG2RKV 32FG38 ASG6X4X4NK4"Galvanizat6"Fără eliminări4"€49.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN ASE6X6X6 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 6 inchi adâncime
€61.38 /unitate