Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN ASE8X6X6 Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 6 inci adâncime | AG2RLA 32FG51

HOFFMAN ASE8X6X6 carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 6 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RLA Model: ASE8X6X6Crucea Ref: 32FG51
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
€89.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime8"
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)16.21
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.65
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN ASE4X4X4 Carcasă metalică cu tragere 4 inci înălțime x 4 inci lățime IP30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"Pulbere de poliester ANSI 614"4"€41.15
HOFFMAN ASG4X4X4 Carcasa metalica cu tragere 4 inchi inaltime x 4 inchi latime perete | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Galvanizat4"4"€39.68
HOFFMAN ASE6X6X3 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 3 inci adâncime | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"Pulbere de poliester ANSI 616"6"€61.03
HOFFMAN ASG4X4X3 Carcasă metalică cu tragere 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 3 inci adâncime | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Galvanizat4"4"€43.10
HOFFMAN ASG8X8X6 Carcasa metalica cu tragere fara garnitura 8 inch H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Galvanizat8"8"€80.50
HOFFMAN ASE8X8X8 Carcasa metalica cu tragere 8 inchi inaltime x 8 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"Pulbere de poliester ANSI 618"8"€114.87
HOFFMAN ASG10X8X4 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 4 inci adâncime | AG2RLQ 32FG65 ASG10X8X44"Galvanizat10 "8"€88.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN ASE8X6X6 carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 6 inci adâncime
€89.30 /unitate