HOFFMAN CSD20166 Carcasă metalică 20 inci înălțime x 16 inci lățime perete | AG2RUD 32FJ29

HOFFMAN CSD20166 Carcasă metalică 20 inci înălțime x 16 inci lățime perete

În stoc
Post: AG2RUD Model: CSD20166Crucea Ref: 32FJ29

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€903.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior32FK14
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16, 18
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN CSD12126 Carcasă metalică, înălțime de 12 inci, ascunsă | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Gri6"Pulbere de poliester ANSI 6112 "32FK0812 "€899.48
HOFFMAN CSD16126 Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 12 inci lățime perete | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Gri6"Pulbere de poliester ANSI 6116 "32FK1012 "€820.40
HOFFMAN CSD16128 Carcasă metalică 16 inci înălțime x 8 inci adâncime perete | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Gri8"Pulbere de poliester ANSI 6116 "32FK1012 "€889.36
HOFFMAN CSD16166 Carcasă metalică 16 inci înălțime x 16 inci lățime cu balamale | AG2RUA 32FJ26 CSD16166Gri6"Pulbere de poliester ANSI 6116 "32FK1216 "€904.50
HOFFMAN CSD16168 Carcasă metalică 16 inci înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Gri8"Pulbere de poliester ANSI 6116 "32FK1216 "€967.32
HOFFMAN CSD16208 Carcasă metalică 16 inci înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Gri8"Pulbere de poliester ANSI 6116 "32FK1420 "€1,020.07
HOFFMAN CSD20168 Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 16 inci lățime perete | AG2RUE 32FJ30 CSD20168Gri8"Pulbere de poliester ANSI 6120 "32FK1416 "€991.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CSD20166 Carcasă metalică 20 inci înălțime x 16 inci lățime perete
€903.97 /unitate