Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F44WT Tee Fitting Ind Steel 4 inch înălțime x 4 inch lungime | AH3HFZ 32FM41

HOFFMAN F44WT Racord în formă de T Ind Steel 4 inci înălțime x 4 inci lungime

În stoc
Articol: AH3HFZ Model: F44WTCrucea Ref: 32FM41

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€529.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWireway Tee
finalizareaANSI 61 Pulbere de poliester gri
Înălţime4"
Lungime4"
MaterialOțel cu ecartament 14
Tip de incintă NEMA12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără eliminări: fără eliminări

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN F44WT Racord în formă de T Ind Steel 4 inci înălțime x 4 inci lungime
€529.68 /unitate