HOLLAENDER 50111 Conector de colț pentru balustradă 8 picioare oțel | AC8CYM 39K855

HOLLAENDER 50111 Conector de colț pentru balustradă 8 picioare din oțel

În stoc
Element: AC8CYM Model: 50111Crucea Ref: 39K855

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€862.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru colțul balustradei
CuloriGalben și negru
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare5 "x 5"
Inălțime totală42 "
Lungime totală96 "
Dimensiunea șinei1-7 / 8 ", SCH 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Midrail Height (21 ")
    • Forma șinei (rotundă)
    • Înălțimea șinei superioare (42 ")

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
HOLLAENDER 50150 Conector de colț pentru balustradă 8 picioare aluminiu | AC8CYY 39K865 50150SilverAluminiu€610.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOLLAENDER 50111 Conector de colț pentru balustradă 8 picioare din oțel
€862.51 /unitate