Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Întrerupător mare snap 20a Spdt Roller Lever | AE8LMM 6DXA7

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Întrerupător mare snap 20a Spdt Role Pârghie

În stoc
Articol: AE8LMM Model: BA-2RV22-A2Crucea Ref: 6DXA7
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
€58.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap mare
Lungimea actuatorului1.05 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20A
Adâncime0.063 "
Călătorie diferențială0.045 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.25 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare6 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.03 "
Eliberați Forța1.50 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie cu role
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiAdâncimeCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaPreț
HONEYWELL BA-2RV2-A2 Întrerupător cu închidere mare, terminale cu șurub, 20 A | AE8LMN 6DXA8 BA-2RV2-A21.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 uncie0.06 "0.52 uncie€63.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Întrerupător mare snap 20a Spdt Role Pârghie
€58.60 /unitate