Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLEA24C Întrerupător de limită global Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4LZL 12U246

HONEYWELL GLEA24C Întrerupător de limită global Actuator superior Dpdt

În stoc
Articol: AA4LZL Model: GLEA24CCrucea Ref: 12U246

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€336.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.89 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, rolă
amperi10
Material pentru brațMetal
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Contacte Silver
Adâncime1.18 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.37 "
IP Rating-ul67
MişcareLiniar
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare2.9 lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Rola Dia.12.4mm
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei4.7mm
VoiajPretravel (PT) 0.12 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.024 în poziția de funcționare (OP) 1.10 in
Voltaj300AC / 250DC
Lăţime2.56 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL GLEA24A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BOţel1.83 "Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 49 de grade; Deplasare diferențială (DT) 8 grade; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€338.87
HONEYWELL GLEA24A2A Comutator de limitare globală Side Actuatorr Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2ANailon1.34 "până la 3.11"Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 49 de grade; Deplasare diferențială (DT) 7 grade; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeMetalCW / CCW€337.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLEA24C Întrerupător de limită global Actuator superior Dpdt
€336.32 /unitate