Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MN6120A1002 Electric Actuator, Spdt Switch Type, 24VAC, -5 To 140 Deg. F, 175 In-Lbs. Torque | CH9AJV 278Y10

HONEYWELL MN6120A1002 Electric Actuator, Spdt Switch Type, 24VAC, -5 To 140 Deg. F, 175 In-Lbs. Torque

În stoc
Articol: CH9AJV Model: MN6120A1002Crucea Ref: 278Y10
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
€632.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-5 până la 140 grade. F
Adâncime3 1 / 4 "
Înălţime8 3 / 4 "
Tip montareMontare directă
consum de energie6VA
Tip de semnalPlutitor, Pornit/Oprit
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Cuplul175 inch lbs.
Voltaj24V AC
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.674
Tara natalaGermania

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MN6120A1002 Electric Actuator, Spdt Switch Type, 24VAC, -5 To 140 Deg. F, 175 In-Lbs. Torque
€632.29 /unitate