Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL T498B1512 Termostat | AB9MWW 2E832

HONEYWELL T498B1512 Termostat

În stoc
Articol: AB9MWW Model: T498B1512Crucea Ref: 2E832

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€106.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriBej
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Contact Rating Rezistiv @ 277V19A
Domeniu de control40 de grade până la 85 de grade F
Adâncime1-15/16 "
Diferenţial+/- 3 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Înălţime4 17 / 32 "
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Tip senzorBi-Metal
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiDPST
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlTipul comutatoruluiPreț
HONEYWELL T498A1778 Termostat | AB9MWV 2E831 T498A177840 de grade până la 80 de grade FSPST€98.07
HONEYWELL T651A3018 Termostat mecanic de linie volți, încălzire electrică/unitate ventiloconvector | CJ2RMZ 4NE56 T651A3018--€341.90
HONEYWELL T678A1015 Termostat mecanic de linie volți, 1H/1C | CJ2RNA 278Y80 T678A1015--€731.86
HONEYWELL T675A1565 Linie Volt Termostat mecanic, căldură și răcire | CJ2RNB 278Y81 T675A1565--€528.13
HONEYWELL T631C1103 Termostat mecanic de linie volți, încălzire sau răcire | CJ2RNC 2E724 T631C1103--€560.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL T498B1512 Termostat
€106.07 /unitate