Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G037SM120 Furtun metalic 3/8 x 12 in | AE9UYB 6MP26

HOSE MASTER G037SM120 Furtun metalic 3/8 x 12 in

În stoc
Articol: AE9UYB Model: G037SM120Crucea Ref: 6MP26
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
€111.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3 / 8 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)5.0
Tipul de montajMNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 304
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F1558
Static Min. Raza de îndoire (în.)1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G037CM120 Furtun metalic 3/8 x 12 in | AE9UYA 6MP25 G037CM120Oțel carbon tată NPT850 F€109.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G037SM120 Furtun metalic 3/8 x 12 in
€111.76 /unitate