Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G125CM085 Furtun metalic 1.25 x 8.5 inchi | AE9UYM 6MP36

HOSE MASTER G125CM085 Furtun metalic 1.25 x 8.5 inchi

În stoc
Articol: AE9UYM Model: G125CM085Crucea Ref: 6MP36
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
€160.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1 1 / 4 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)10.0
Tipul de montajOțel carbon tată NPT
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime8.5 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F645
Static Min. Raza de îndoire (în.)3.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G125CM180 Furtun metalic 1.25 x 18 in | AE9UYN 6MP37 G125CM180Oțel carbon tată NPT18 "850 F€187.36
HOSE MASTER G125SM180 Furtun metalic 1.25 x 18 in | AE9UYP 6MP38 G125SM180MNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 30418 "1200 F€204.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G125CM085 Furtun metalic 1.25 x 8.5 inchi
€160.24 /unitate