HOSE MASTER UFS18S0150-18AMM Furtun metalic cu blocare Smoothbore 1.5 x 216 | AA7XCE 16T830

HOSE MASTER UFS18S0150-18AMM Furtun metalic de blocare găuri lite 1.5 x 216

În stoc
Element: AA7XCE Model: UFS18S0150-18AMMCrucea Ref: 16T830

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,255.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun metalic blocat
Material pentru împletiturăNeîmpletit
Diametru1 1 / 2 "
Tipul de montaj304 Inel inoxidabil 40 Nipluri masculine (sudate la fiecare capăt)
Material furtun304 oțel inoxidabil
Lungime216 "
Max. Temp.1200 F
Static Min. Raza de îndoire (în.)8
TipSmoothbore (căptușit)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2625
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)65.02
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeStatic Min. Raza de îndoire (în.)TipPreț
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Furtun metalic cu blocare 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Roughbore€677.21
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Roughbore€727.66
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Roughbore€740.59
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Roughbore€803.66
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Furtun metalic cu blocare 1-1/2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Roughbore€866.72
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Roughbore€986.56
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Roughbore€992.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0150-18AMM Furtun metalic de blocare găuri lite 1.5 x 216
€1,255.90 /unitate