Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203003 Grip pentru suport pentru cablu, 0.75-0.99 in diametru cablu, plasă despicată | AE4DTR 5JMF9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203003 Grip pentru suport cablu, 0.75-0.99 in diametru cablu, plasă despicată

În stoc
Articol: AE4DTR Model: 02203003Crucea Ref: 5JMF9
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
€129.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport Grip
Rezistența la rupere1020 Lb.
Cablu Dia. Gamă0.75-0.99 în.
Lungimea ochilor4"
Stil GripÎnchiderea tijei
MaterialBronz acoperit cu staniu
Lungimea ochiurilor (în.)10.5
StilSplit Mesh
TipDublu Ochi Single Weave

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hubbell Kellems 02203003 mâner de suport robust pentru cablu, proiectat pentru a susține în siguranță cabluri flexibile și cabluri de cadă
    • Stilul cu ochi dublu permite ca cablul să fie împins prin mâner și un design de închidere a tijei pentru a absorbi tensiunea
    • Construcție din bronz acoperită cu staniu, rezistentă la coroziune, pentru a oferi rezistențe la rupere de până la 1020 lb
    • Respectă standardele CSA

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereLungimea ochilorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203005 Grip de sprijin dublu ochi 1.00-1.24 in | AE4DTT 5JMG0 022030051610 Lb.5"€139.39
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02203006 Grip de sprijin dublu ochi 1.25-1.49 in | AE4DTU 5JMG1 022030061610 Lb.5"€158.24
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02203007 Grip de sprijin dublu ochi 1.50-1.74 in | AE4DTV 5JMG2 022030071610 Lb.5"€179.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203003 Grip pentru suport cablu, 0.75-0.99 in diametru cablu, plasă despicată
€129.64 /unitate