Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.625-0.750 inchi, cu plasă | BD4VZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.625-0.750 inchi, cu plasă

În stoc
Articol: BD4VZT Model: 074011341
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
€176.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. Gamă0.625 "-0.750"
Dimensiunea cablului.625 "-. 750"
Gama de conductori0.625 "-0.750"
Cord Dia. Gamă0.625 "-0.750"
Diametrul D0.625 "-0.750"
Înălţime2.45 "
Lungime1.88 "
MaterialNylon, oțel inoxidabil
Număr de conductoriSingur
Temp. EvaluareMinim-40 grade. F la 225 grade. F
Dimensiune de filet1 "NPT
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.625-0.750 inchi, cu plasă
€176.25 /unitate