Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1224L Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, negru | AC8QGW 3D366

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L Comutator basculant, patru căi, 20A, 120/277VAC, negru

În stoc
Articol: AC8QGW Model: HBL1224LCrucea Ref: 3D366
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
€235.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneDPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateBlocarea
Înălţime1.13 "
Lungime4.06 "
BlocareaDa
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComutare blocare
Tipul comutatorului4-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSuport conectareEvaluare curentÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CSB420LA Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, migdal deschis | BC7WYD CSB420LAMigdală ușoarăSpate și lateral cablatA 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€35.33
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 1224B Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, maro | BC7WZB 1224BMaroSpate și lateral cablatA 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€40.90
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 1224PWB Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, maro | BC8ATV 1224PWBMaroPre-cablatA 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€43.80
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CSL415I Comutator basculant, patru cai, 15A, 120/277VAC, fildeș | BC8ATX CSL415IFildeşPre-cablatA 151.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€40.54
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1204L Comutator basculant, patru cai, 15A, 120/277VAC, negru | BC8CRB HBL1204LNegruSpate și lateral cablatA 151.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€130.56
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 1224AL Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, migdale | BC8DDC 1224ALMigdalăSpate și lateral cablatA 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€29.77
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CSB420W Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, alb | BC8DMN CSB420WAlbSpate și lateral cablatA 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€35.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L Comutator basculant, patru căi, 20A, 120/277VAC, negru
€235.08 /unitate