Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC9QQD 3JC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Comutator basculant Spst 2 Conexiuni

În stoc
Element: AC9QQD Model: MR11SPCrucea Ref: 3JC02
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
€20.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC15A Sarcină inductivă
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC5A @ 12V
Orificiu de montare0.875 "x 1.5"
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 100 de grade F
Utilizare recomandatăLămpi de claxon, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare cu claxon, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AC9QQJ 3JC08 MR21SPDPST4Lumini, accesorii€26.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Comutator basculant Spst 2 Conexiuni
€20.95 /unitate