Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Nit bombat, 1/4 inch dia,. 0.080 Grip, 25 buc | AE9XEB 6NCP9

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Nit bombat, 1/4 inch dia,. 0.080 Grip, 25 buc

În stoc
Articol: AE9XEB Model: HKLP-R8-6-PKTCrucea Ref: 6NCP9
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
€26.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.080-0.375
Cap Dia.0.251-0.260
Inaltimea capului1.06 "
Tip capCupola structurală
Mărimea găurii.261-.272 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Material nitOţel
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3500
Forța de tracțiune1900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Nit bombat, 1/4 inch dia,. 0.080 Grip, 25 buc
€26.81 /ambalaj