Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitus Truss, 3/16 inch Dia., 0.062 Grip, 25Pk | AE9XEC 6NCU9

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitus truss, 3/16 inch Dia., 0.062 Grip, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9XEC Model: MGLT-R6-4-PKTCrucea Ref: 6NCU9
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
€18.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.062-0.270
Cap Dia..5 "
Inaltimea capului. 675
Tip capStructura structurala
Mărimea găurii.191-.201 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Material nitOţel
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1300
Forța de tracțiune1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: MAGNA-LOK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitus truss, 3/16 inch Dia., 0.062 Grip, 25 buc.
€18.44 /ambalaj