Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUMBOLDT H-18355 Inel de sprijin pentru sârmă, 4-5/8 inchi ID, 5-1/8 inch OD. | AF4ZEG 9RXV1

HUMBOLDT H-18355 Inel de sprijin pentru sârmă, 4-5/8 inch ID, 5-1/8 inch OD.

În stoc
Element: AF4ZEG Model: H-18355Crucea Ref: 9RXV1
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
€18.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de susținere a firului
Diametru4.625 "
În interiorul Dia.4-5/8 "
Lungime8.25 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.5-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7616995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
HUMBOLDT H-18345 Inel de sprijin pentru sârmă, 3-5/8 inchi ID, 4-1/8 inch OD. | AF4DAL 8RK69 H-183453.625 "3-5/8 "7.5 "4-1/8 "€21.82
HUMBOLDT H-18335 Inel de sprijin pentru sârmă, 2-5/8 inchi ID, 3-1/8 inch OD. | AF4MGC 9CDW6 H-183352.625 "2-5/8 "7 1 / 16 "3-1/8 "€15.09
HUMBOLDT H-18325 Inel de sprijin pentru sârmă, 1-7/8 inchi ID, 2-3/8 inch OD. | CL6PXN H-18325-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-18355 Inel de sprijin pentru sârmă, 4-5/8 inch ID, 5-1/8 inch OD.
€18.17 /unitate