HUMBOLDT H-3085.1.1 Ac Vicat, 17.5 mm, oțel inoxidabil | CL6PVL

HUMBOLDT H-3085.1.1 Vicat Needle, 17.5mm, Stainless Steel

Articol: CL6PVL Model: H-3085.1.1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc

Detalii produs:

Ac Vicat, 17.5 mm, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-3072 Ac Vicat, 1.13 mm Dia. | CL6PVG H-3072-
RFQ
HUMBOLDT HC-3057.14 Ac Vicat, 1.0 mm, ASTM | CL6PVH HC-3057.14-
RFQ
HUMBOLDT HC-3057.13 Ac Vicat, 1.13 mm dia. | CL6PVJ HC-3057.13-
RFQ
HUMBOLDT H-3085.1 Piston, ac și indicator, 300g | CL6PVK H-3085.1-
RFQ
HUMBOLDT H-3070 Ac Vicat, 1mm Dia. | CL6PVM H-3070-
RFQ
HUMBOLDT H-3147 Ac Vicat, 2 mm Dia. | CL6PVN H-3147-
RFQ
HUMBOLDT H-3075 Ac Vicat, ASTM | CL6PVP H-3075-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-3085.1.1 Vicat Needle, 17.5mm, Stainless Steel