Cantar portabil HUMBOLDT HB-4776, capacitate 150 kg, citire 0.05 kg, 120 V, 60 Hz | CL6HAQ

HUMBOLDT Cantar portabil HB-4776, capacitate 150 kg, citire 0.05 kg, 120 V, 60 Hz

Articol: CL6HAQ Model: HB-4776
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar portabil

Detalii produs:

Cantar portabil, capacitate 150 kg, citire 0.05 kg, 120 V, 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4774, capacitate 35 kg/75 lb, citire 0.01 kg/0.02 lb, 120 V, 60 Hz | CL6HAL HB-4774-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4774.4F, capacitate 35 kg/75 lb, citire 0.01 kg/0.02 lb, 220 V, 50/60 Hz | CL6HAM HB-4774.4F-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4775A, capacitate 75 kg, citire 0.02 kg/0.05 lb, 120 V, 60 Hz | CL6HAN HB-4775A-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4775A.4F, 165 lb. Capacitate | CL6HAP HB-4775A.4F-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4776.4F, capacitate 150 kg, citire 0.05 kg, 220 V, 50/60 Hz | CL6HAR HB-4776.4F-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4777, capacitate 200 kg, citire 0.05 kg, 120 V, 60 Hz | CL6HAT HB-4777-
RFQ
Cantar portabil HUMBOLDT HB-4777.4F, capacitate 200 kg, citire 0.05 kg, 220 V, 50/60 Hz | CL6HAU HB-4777.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Cantar portabil HB-4776, capacitate 150 kg, citire 0.05 kg, 120 V, 60 Hz