HUMBOLDT Cablu adaptor HB-4778A.6 DB9, tată la tată

Articol: CL6QQY Model: HB-4778A.6
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru cablu

Detalii produs:

Cablu adaptor DB9, mascul la mascul

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Cablu HUMBOLDT HB-5392R, 25 pini | CL6PYX HB-5392RCablu-
RFQ
Cablu HUMBOLDT HB-5392C, interfață USB | CL6PYY HB-5392CCablu-
RFQ
Cabluri HUMBOLDT HC-6390.5, Pentru Sonda, 3.5m | CL6PYZ HC-6390.5Cablu-
RFQ
Cabluri HUMBOLDT HC-6390.6, Pentru Sonda, 10m | CL6PZA HC-6390.6Cablu-
RFQ
HUMBOLDT HCM-0707.25 Prelungire cablu, 7.6 m | CL6PZB HCM-0707.25Extensie de cablu-
RFQ
Cablu USB HUMBOLDT HCM-0718 | CL6QEQ HCM-0718Cablu USB-
RFQ
Cablu dispozitiv HUMBOLDT H-3418.4, 5m | CL6QRV H-3418.4Cablu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Cablu adaptor HB-4778A.6 DB9, tată la tată