HUSKY 184209635096DS Unitate de pornire cu suport pentru paleți D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922

HUSKY 184209635096DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H 96 L96

Element: AB6FYF Model: 184209635096DSCrucea Ref: 21E922
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,046.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Rack
Capacitate pe raft4044 lb.
CuloriGrinzi portocalii/Montanti verzi
Adâncime42 "
finalizareaRaft din poliuretan/Tela pregalvanizată
Plăcuțe4 "x 4-1 / 4"
Înălţime96 "
Capacitate de încărcare19,380 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală96 "
Lățimea totală96 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.65
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitate pe raftAdâncimefinalizareaÎnălţimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
HUSKY 183609643108DS Unitate de pornire cu suport pentru paleți D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 lb.36 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată96 "36 "96 "108 "€881.13
RFQ
HUSKY 183609643120DS Unitate de pornire cu suport pentru paleți D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 lb.36 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată96 "36 "96 "120 "€968.15
RFQ
HUSKY 184209643096DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 lb.42 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată96 "42 "96 "96 "€887.42
RFQ
HUSKY 184209643108DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 lb.42 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată96 "42 "96 "108 "€917.67
RFQ
HUSKY 184209643120DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 lb.42 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată96 "42 "96 "120 "€1,006.12
RFQ
HUSKY 184212035096DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 lb.42 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată120 "42 "120 "96 "€916.58
RFQ
HUSKY 184212043096DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H120 L96 | AB6FYL 21E927 184212043096DS96 "6111 lb.42 "Raft din poliuretan/Tela pregalvanizată120 "42 "120 "96 "€987.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY 184209635096DS Unitate de pornire cu suport de paleți D42 H 96 L96
€1,046.44 /unitate