Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 02205 Racletă cu daltă 3/4 inch lățime Nylon 3/4 inch lățime | AF4DMJ 8RPN6

HYDE 02205 Racletă cu daltă 3/4 inch lățime Nylon 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AF4DMJ Model: 02205Crucea Ref: 8RPN6
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
€15.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScraper de daltă
Lungimea lamei3.5 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăTevat
Lățimea lamei3 / 4 "
CuloriBlack / Silver
Design mânerConice
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulNailon
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595510
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
HYDE 06258 Racletă cu daltă rigidă 1-1/4 inch lățime gri | AA7ZRF 16W159 06258Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Rigid1.25 "GriPrindere moale€17.68
HYDE 07004 Racletă cu daltă rigidă, lățime de 3/8 inch, bronz | AB8AGJ 24Z429 07004lemn de esență tare3.75 "Oţel inoxidabil8"Rigid3 / 8 "NaturalConice€23.58
HYDE 07005 Racletă cu daltă rigidă, lățime de 3/4 inch, bronz | AB8AGK 24Z430 07005lemn de esență tare3.75 "Oţel inoxidabil7.75 "Rigid3 / 4 "NaturalConice€22.02
HYDE 12040 Racletă cu daltă rigidă 1-5/16 inch lățime alamă | AB8AHH 24Z451 12040Polipropilenă3.5 "Alamă11.75 "Rigid1 5 / 16 "NegruConturat€41.12
HYDE 12070 Racletă cu daltă îndoită rigidă, lățime de 3 inchi, roșu | AB8AHJ 24Z452 12070Polipropilenă4.75 "Otel carbon10.75 "Stiff, Bent3"RoșuConturat€32.00
HYDE 12072 Racletă cu daltă rigidă 3 inci lățime roșu | AB8AHK 24Z453 12072Polipropilenă4.75 "Otel carbon10.75 "Rigid3"RoșuConturat€31.92
HYDE 02320 Racletă cu daltă 2 inci lățime negru și argintiu | AE4LRN 5LL96 02320Proiecție-interblocare (R) Nylon3.75 "Alamă7.75 "Stiff, plin Tang2"Black / SilverConice€24.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 02205 Racletă cu daltă 3/4 inch lățime Nylon 3/4 inch lățime
€15.14 /unitate