Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 06108 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru | AA7ZRG 16W160

HYDE 06108 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru

În stoc
Articol: AA7ZRG Model: 06108Crucea Ref: 16W160
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
€17.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit Putty
Lungimea lamei3.437 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei1.5 "
CuloriNegru
Design mânerPrindere moale
mâner Lungime4.25 "
Manipulați materialulPlastic
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
HYDE 06228 Cuțit de chit flexibil 2 inchi lățime negru | AA7ZRJ 16W162 06228Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Flexibil2"Negru / cremErgonomic€18.39
HYDE 06308 Cuțit de chit Rigid 2 inci lățime Plastic Gri | AA7ZRK 16W163 06308Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Rigid2"Negru / cremErgonomic€15.35
HYDE 06358 Cuțit de chit flexibil 3 inchi lățime negru | AA7ZRL 16W164 06358Plastic3.875 "Oţel inoxidabil8.125 "Flexibil3"NegruPrindere moale€28.66
HYDE 06578 Cuțit de chit flexibil 4 inch lățime negru | AA7ZRN 16W166 06578Plastic4"Oţel inoxidabil8.25 "Flexibil4"NegruPrindere moale€32.69
HYDE 05520 Cuțit pentru chit din plastic, cu lățime de 2 inchi | AA9GRH 1DBA1 05520Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil2"-Plat€1.79
HYDE 05510 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru | AA9GRJ 1DBA2 05510Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil1.5 "NegruPlat€1.69
HYDE 06151 Cuțit de chit Rigid 1-1/2 inch lățime | AB8AFR 24Z411 06151Polipropilenă / TPE3.5 "Otel carbon8"Rigid1.5 "Negru / cremCap de ciocan€10.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 06108 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru
€17.24 /unitate