Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 07745 Cuțit articulat Flexibil 4 Oțel carbon | AH8DBV 38HR99

HYDE 07745 Cuțit articulat Flexibil 4 Oțel carbon

În stoc
Articol: AH8DBV Model: 07745Crucea Ref: 38HR99
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
€25.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit articular
Lungimea lamei4.5 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăStandard
Lățimea lamei4"
CuloriNatural
Design mânerConice
mâner Lungime4"
Manipulați materialullemn de esență tare
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Cuțit de masă / lama cu răzuitor Flexibilitate: flexibil

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
HYDE 06778 Cuțit articulat flexibil 5 inch lățime negru | AA7ZRP 16W167 06778Plastic4.125 "Oţel inoxidabil8.375 "Flexibil5"NegruPrindere moale€26.58
HYDE 06878 Cuțit articulat flexibil 6 inch lățime negru | AA7ZRQ 16W168 06878Plastic4.187 "Oţel inoxidabil8.437 "Flexibil6"NegruPrindere moale€33.02
HYDE 02550 Cuțit articulat flexibil 4 inch lățime negru | AA7ZRX 16W174 02550Nailon4.25 "Otel carbon8"Flexibil4"NegruConice€22.52
HYDE 05570 Cuțit de îmbinare flexibil 8 inch lățime 3-1/2 inch lungime | AA9GRD 1DAZ6 05570Polipropilenă4.125 "Polipropilenă7.625 "Flexibil8"NegruConice€4.49
HYDE 05550 Cuțit articulat flexibil 6 inch lățime galben | AA9GRE 1DAZ7 05550Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil6"NegruPlat€3.22
HYDE 06351 Cuțit articulat flexibil 3 inch lățime Negru/crem | AB8AFV 24Z415 06351Polipropilenă / TPE4"Otel carbon8"Flexibil3"Negru / cremCap de ciocan€14.34
HYDE 06571 Cuțit articulat flexibil 4 inch lățime Negru/crem | AB8AFW 24Z416 06571Polipropilenă / TPE4"Otel carbon8"Flexibil4"Negru / cremCap de ciocan€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 07745 Cuțit articulat Flexibil 4 Oțel carbon
€25.47 /unitate