Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 50450 Cuțit de mână industrial Rigid 7/8 Oțel | AH8DCH 38HT12

HYDE 50450 Cuțit de mână industrial Oțel rigid 7/8

În stoc
Articol: AH8DCH Model: 50450Cruce Ref: 38HT12

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€18.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit industrial de mână
Lungimea lamei4.375 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăPătrat
Lățimea lamei7 / 8 "
CuloriNatural
Design mânerRundă
mâner Lungime4"
Manipulați materialullemn de esență tare
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Flexibilitate cuțit de chit/lamă de răzuit: rigid

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTip lamăLățimea lameimâner LungimeLungime totalăPreț
HYDE 50050 Cuțit de mână industrial Rigid 3/4 Oțel | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Pătrat3 / 4 "4"6.75 "€18.20
HYDE 60090 Cuțit de mână industrial Rigid 1 Oțel | AH8DCK 38HT14 600904"Pătrat1"4"8.25 "€18.85
HYDE 65060 Cuțit de mână industrial Rigid 1 Oțel | AH8DCM 38HT18 650605"Decalaj, ventilație cu pin1"4"9"€77.49
HYDE 99636 Cuțit de mână industrial Rigid 3-5/8 Oțel | AH8DCR 38HT22 996363.625 "Pătrat3.625 "3"9.25 "€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 50450 Cuțit de mână industrial Oțel rigid 7/8
€18.65 /unitate