HYTORC JA.25-SP Cheie dinamometrică pneumatică 3/4 inch 250 feet lb | AF7JKV 21HF01

HYTORC JA.25-SP cheie dinamometrică pneumatică 3/4 inch 250 picioare lb

În stoc
Articol: AF7JKV Model: JA.25-SPCrucea Ref: 21HF01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,091.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pneumatică
Admisie1 / 2 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.8
CFM @ încărcare completă30.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită22 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 8 "
Max. Cuplul250 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei10 lb.
Gama de cuplu60 - 270 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467195090

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităMax. CuplulGreutatea sculeiGama de cupluPreț
Cheie dinamometrică pneumatică HYTORC JA.5-SP 3/4In 500 feet lb. | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 ft.- lb.10 lb.175 la 500 Ft.Lbs.€12,018.18
HYTORC J-A1-SP Cheie dinamometrică pneumatică 1300 feet lb | AF7JKW 21HF03 J-A1-SP11 rpm1300 ft.- lb.12 Lb.200 - 1300 ft.- lb.€12,669.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYTORC JA.25-SP cheie dinamometrică pneumatică 3/4 inch 250 picioare lb
€10,091.47 /unitate