HYTORC J-A1-SP Cheie dinamometrică pneumatică 1300 feet lb | AF7JKW 21HF03

HYTORC J-A1-SP Cheie dinamometrică pneumatică de 1300 picioare lb

În stoc
Articol: AF7JKW Model: J-A1-SPCrucea Ref: 21HF03

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,669.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pneumatică
Admisie1 / 2 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.8
CFM @ încărcare completă30.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită11 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor1-3/8 "
Max. Cuplul1300 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei12 Lb.
Gama de cuplu200 - 1300 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467195090

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităMax. CuplulGreutatea sculeiGama de cupluPreț
Cheie dinamometrică pneumatică HYTORC JA.5-SP 3/4In 500 feet lb. | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 ft.- lb.10 lb.175 la 500 Ft.Lbs.€12,018.18
HYTORC JA.25-SP Cheie dinamometrică pneumatică 3/4 inch 250 feet lb | AF7JKV 21HF01 JA.25-SP22 rpm250 ft.- lb.10 lb.60 - 270 ft.- lb.€10,091.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYTORC J-A1-SP Cheie dinamometrică pneumatică de 1300 picioare lb
€12,669.11 /unitate