Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Invertor nominal: Nu , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Filet JM , Subaplicație motor: Pompa cuplată , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 4.25 "
DESCRIERE
- Acestea au cadre din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
- Aceste motoare sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută în timp ce funcționează la o viteză maximă de 3500 rpm.
- Acestea oferă montare cu picior în C pentru o instalare ușoară și sigură.
- Aceste motoare au un design de pornire/funcționare a condensatorului pentru a oferi eficiențe de până la 84%.
- Sunt disponibile în variante de 1, 2, 3, 5 și 7.5 CP.
Întrebări Frecvente
Care este factorul de serviciu al acestor motoare?
Au un factor de serviciu de 1.15.
Ce tip de carcasă prezintă motoarele de pompe cu cuplare strânsă Marathon?
Acestea au o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului și pentru a proteja motorul de ploaie sau particulele din aer.
Care este temperatura ambientală maximă a motoarelor cu pompe cu cuplare strânsă Marathon?
Aceste motoare pot funcționa la o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.