MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Motor de pompă cu cuplare strânsă10 CP 3465 rpm | AF8LFJ 140644.00

MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Motorul pompei cuplate aproape 10 CP 3465 rpm

În stoc
Articol: AF8LFJ Model: 215TCDW7002Crucea Ref: 140644.00

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,516.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le215JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă47.0
HP10
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax15 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3465
Eficiență nominală81.5%
Lungime totală19 15 / 16 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.25 "
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăGama RPMVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 182TCDW7074 Motor de pompă cu cuplare strânsă2 CP 1750 Rpm | AF8LFB 132073.00 182TCDW70741750Standard182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.5€1,963.02
MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Motor de pompă cu cuplare strânsă3 CP 3500 Rpm | AF8LFC 26ZY36 / Z406A 182TCDW73183500Standard182JM75.5%15 5 / 16 "3001-3600115/23032.0/16.1€1,696.52
MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Motor de pompă cu cuplare strânsă5 CP 3500 rpm | AF8LFD 131641.00 184TBDW170073500Standard184JM80%16 5 / 16 "3001-360023022.0€2,161.12
MARATHON MOTORS 213TCDW7002 Motor de pompă cu cuplare strânsă7.5 CP 3470 rpm | AF8LFF 140642.00 213TCDW70023470Standard213JM78.5%18.437 "3001-360023037.0€2,223.07
MARATHON MOTORS 213TCDW7027 Motor de pompă cu cuplare strânsă5 CP 1730 Rpm | AF8LFG 131605.00 213TCDW70271730Standard213JM78.5%19 15 / 16 "1701-180023028.0€2,595.32
MARATHON MOTORS 215TBDW7027 Motor pompa cu cuplare strânsă10 CP 1730 rpm | AF8LFH 26ZY41 / Z413 215TBDW70271730Standard215JM82.5%21.187 "1701-180023044.0€3,881.46
MARATHON MOTORS 215TBDW7029 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 7.5 CP 1733 rpm | AH2GNE 26ZY42 / Z411 215TBDW70291730Standard Eficient215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.5€4,417.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Motorul pompei cuplate aproape 10 CP 3465 rpm
€2,516.15 /unitate