Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ecran tactil cu termostat ICM I1010W Stage Cool 1 | AH3KNR 32MY35

ICM I1010W Termostat Ecran tactil Stage Cool 1

În stoc
Articol: AH3KNR Model: I1010WCrucea Ref: 32MY35
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
€200.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat WiFi de joasă tensiune
baterii incluseNu
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Adâncime1.187 "
Comutare ventilatorAuto-la-oră
Înălţime4 47 / 64 "
Blocarea tastaturiiDa
Metoda puteriicablat
Programe pe săptămână7, 5-2 sau 5-1-1 Ziua
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură1
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleRH, RC, W1 / O / B, Y1, G, S1, S2, SC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comutare automată: Da
    • Compatibil cu transformator dual: Nu
    • Compatibil 750mV: Nu
    • Etape reci: 1
    • Ventilator programabil: Da
    • Controlul umidificării: Nu
    • Controlul dezumidificării: Nu
    • Păstrare temporară a temperaturii: Da
    • Indicator de filtrare: Da
    • Limitarea temperaturii: Da
    • Indicator de baterie descărcată: Da
    • Capacitate WiFi: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM I1010W Termostat Ecran tactil Stage Cool 1
€200.22 /unitate