Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ICM SC055 Termostat Low V 55f Răcire temporară | AA9NPB 1ECD3

ICM SC055 Termostat V scăzut 55f Răcire temporară

În stoc
Element: AA9NPB Model: SC055Crucea Ref: 1ECD3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€22.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
Domeniu de controlFix 55 de grade F
Adâncime3 / 8 "
Comutare ventilatorNu
Înălţime2"
Metoda puteriicablat
Comutare sistemNu
Voltaj18 VAC până la 30 VAC
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
ICM SC045 Termostat Low V 45f Răcire temporară | AA9NPA 1ECD2 SC045Fix 45 de grade F€22.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM SC055 Termostat V scăzut 55f Răcire temporară
€22.61 /unitate