€35.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Introduceți conectorul
Culori
Portocaliu
Tipul Connector
3 Port
Înălţime
0.38 "
Lungime
0.78 "
Max. Voltaj
600
Max. Combinație de fire
20-12 Solid, 16-12 Stranded (Mai puțin sau egal cu 19 Strand), 18 Stranded (7 strand); 18-14 Tin-Bond Stranded (mai puțin sau egal cu 19 Strand) AWG
Max. Dimensiunea firului
12 solide, 12 torsadate (mai mici sau egale cu 19 toroane), 18 torsadate (7 toroane); 14 Tin-Bond Stranded (mai puțin sau egal cu 19 Strand) AWG
Min. Dimensiunea firului
20 solide, 16 torsadate (mai mici sau egale cu 19 toroane), 18 torsadate (7 toroane); 18 Tin-Bond Stranded (mai puțin sau egal cu 19 Strand) AWG
Gama de sârmă
20-12 AWG solid, 18-12 AWG eșuat
Tipul firului
Cupru - Cupru solid și torsadat, cupru legat de tablă
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.252
Înălțimea navei (cm)
17.53
Lungimea navei (cm)
34.8
Lățimea navei (cm)
11.18
Codul HS
8536904000
Tara natala
US
Detalii produs:
Caracteristici speciale: Carcasă din policarbonat cu mâner ergonomic